Referencje
SNR:EXFL306
Rubix:3145643
Producent:EXFL.306
EAN:3413529543236




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 134 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFL306
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 134 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 90 mm |
| Seria | exfl300 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27000 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 141,85 Netto
/ Sztuka
zł 174,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie