Referencje
SNR:UCFLE209N
Rubix:3146751
Producent:UCFLE.209.N
EAN:3413529535163




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE209N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy radialny ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, do zastosowań w niskich temperaturach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 148.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 180 mm |
| Długość | 111 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 31850 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 1.78 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 207,14 Netto
/ Sztuka
zł 254,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie