Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFL208HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFL208HCC
Rubix:3147034
Producent:UKFL.208.H.CC
EAN:3413529558834




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL208HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 29 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.52 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,21 Netto
/ Sztuka
zł 209,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie