Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE203CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFLE203CO
Rubix:3147479
Producent:USFLE.203.CO
EAN:3413529565313




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE203CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,52 Netto
/ Sztuka
zł 145,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie