Referencje
SNR:USFL204
Rubix:3147411
Producent:USFL.204
EAN:3413529509010




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL204
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 113 mm |
| Długość | 60 mm |
| Seria | usfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.39 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,02 Netto
/ Sztuka
zł 52,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie