Referencje
SNR:USF203
Rubix:3147159
Producent:USF.203
EAN:3413529508129




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF203
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 64 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 76 mm |
| Seria | usf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.41 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,55 Netto
/ Sztuka
zł 53,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie