Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFL201CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFL201CC
Rubix:3147398
Producent:USFL.201.CC
EAN:3413529558414
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFL201CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość99 mm
Długość57 mm
Seriausfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.34 kg
zł 114,06 Netto
/ Sztuka
zł 140,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie