Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE25EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:SLFE25EC
Rubix:666336
Producent:SLFE25EC R
EAN:00747023030552


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE25EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.03 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Średnica zewn. | 95.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,91 Netto
/ Sztuka
zł 85,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie