Referencje
SNR:EXFC215
Rubix:3145533
Producent:EXFC.215
EAN:3413529509706




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFC215
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | exfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Ciężar | 7.71 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 509,63 Netto
/ Sztuka
zł 626,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie