Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE206-18N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE206-18N
Rubix:3146701
Producent:UCFLE.206-18.N
EAN:3413529574643
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE206-18N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.28.575 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania116.5 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar0.84 kg
zł 124,16 Netto
/ Sztuka
zł 152,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie