Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFCE201
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFCE201
Rubix:3146315
Producent:UCFCE.201
EAN:3413529527472




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFCE201
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 78 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ucfce200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.58 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,95 Netto
/ Sztuka
zł 67,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie