Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFE207HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFE207HCO
Rubix:3146993
Producent:UKFE.207.H.CO
EAN:3413529565979
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFE207HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Długość118 mm
Seriaukfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.61 kg
183,28 Netto
/ Sztuka
225,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie