Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC210CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC210CC
Rubix:3146281
Producent:UCFC.210.CC
EAN:3413529559114
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC210CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą montażową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania138 mm
Materiałżeliwo
Długość165 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.79 kg
zł 167,67 Netto
/ Sztuka
zł 206,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie