Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFA208N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFA208N
Rubix:3145250
EAN:3413529526178




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFA208N
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą
Mocne strony
-Spójna gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia w postaci suchych cząstek i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia w postaci suchych cząstek i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 80x80x175 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2000 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 100 mm |
| Seria | esfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.65 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 142,09 Netto
/ Sztuka
zł 174,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie