Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFLE210L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFLE210L3
Rubix:3145678
Producent:EXFLE.210L3
EAN:3413520590468
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLE210L3


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,triple lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z potrójną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Wysokość190 mm
Długość116 mm
Seriaexfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.31 kg
zł 163,34 Netto
/ Sztuka
zł 200,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie