Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFE210N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFE210N
Rubix:3145313
EAN:3413529537532





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE210N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem elementów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne pokrywy osłonowe ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy osłonowe ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 180x200x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2485 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 143 mm |
| Seria | esfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.53 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,9 Netto
/ Sztuka
zł 181,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie