Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE207CO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE207CO
Rubix:3146726
Producent:UCFLE.207.CO
EAN:3413529564354




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE207CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 42.9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 92 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.07 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 135,02 Netto
/ Sztuka
zł 166,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie