Referencje
SNR:UCFC210CO
Rubix:3146282
Producent:UCFC.210.CO
EAN:3413529558988




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC210CO
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 138 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 165 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.79 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 167,67 Netto
/ Sztuka
zł 206,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie