Referencje
SNR:USFA205
Rubix:3147240
Producent:USFA.205
EAN:3413529514748




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA205
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 98 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 125 mm |
| Długość | 68 mm |
| Seria | usfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.57 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,04 Netto
/ Sztuka
zł 59,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie