Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE15EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE15EC
Rubix:666324
Producent:SLFE15EC R
EAN:00747023030439


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27.38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE15EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Szerokość | 27.38 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | stal tłoczona |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 49 mm |
| Długość | 6.7 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.54 mm |
| Średnica otworów mocowania | 7.1 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2670 N |
| Średnica zewn. | 81 mm |
| Ciężar | 0.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,39 Netto
/ Sztuka
zł 73,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie