Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF201N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF201N
Rubix:3145997
Producent:UCF.201.N
EAN:3413529520220
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF201N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe promieniowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.62 kg
zł 56,22 Netto
/ Sztuka
zł 69,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie