Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6305-2Z-C3

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6305-2Z-C3
Rubix:280940
Producent:0167229900030
EAN:4054371433031
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6305-2Z-C3


Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się łożyska kulkowe poprzeczne, które charakteryzują się wszechstronnością, możliwością pracy z dużą prędkością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 63..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

Prosta konstrukcja i solidne działanie.

Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość obrotową.

Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.

Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.

Zastosowania

Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17x62x62 mm
Waga Logistyczna234 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość17 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria63..-2z
Prędkość odniesienia12300 rpm
Prędkość graniczna13700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23800 N
zł 12,67 Netto
/ Sztuka
zł 15,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie