Referencje
SKF:6207-Z/C3
Rubix:653311
Producent:42653
EAN:7316571368986


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6207-Z/C3
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 285 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 20000 rpm |
| Prędkość graniczna | 13000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,91 Netto
/ Sztuka
zł 55,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie