Łożyska kulkowe zwykłe PTN S6308-2RS
Łożysko kulkowe zwykłe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:S6308-2RS
Rubix:2205200
Producent:894090
EAN:3660338465437




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko S6308-2RS
Okrągłe elementy toczne ze stali nierdzewnej z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
2RS - Łożyska kulkowe zwykłe - łożyska ze stali szlachetne
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 3850 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20020 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28220 N |
| Ciężar | 0.63 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,69 Netto
/ Sztuka
zł 99,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie