Referencje
SKF:6209/C5
Rubix:653359
Producent:42771
EAN:7316571894034


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6209/C5
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 404 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 19 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Seria | 62.. |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 17000 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie