Referencje
SKF:313-ZNR
Rubix:651840
Producent:81592
EAN:7316576609947




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 149.7 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 313-ZNR
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanymi łożyskami. SKF oferuje szeroką gamę modeli, typów i rozmiarów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2270 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 149.7 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | jedna metalowa tarcza |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 313 |
| Prędkość odniesienia | 9000 rpm |
| Prędkość graniczna | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 90000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 102000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie