Referencje
SKF:6226/C4
Rubix:653624
Producent:43127
EAN:7316577099549






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6226/C4
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5760,4 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 62 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 5600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 132 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 156 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1783,95 Netto
/ Sztuka
zł 2194,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie