Referencje
SKF:6207 M/C3S0VQ335
Rubix:381275
EAN:7316571836188


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6207 M/C3S0VQ335
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 335 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie