Referencje
SKF:63/22/HN3C405MVG201
Rubix:653702
Producent:188703
EAN:7316572098509


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 63/22/HN3C405MVG201
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się uniwersalnością, zdolnością do pracy przy dużych prędkościach oraz niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 185 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22 mm |
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Seria | 63 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie