Łożyska kulkowe zwykłe NTN 6034

NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 6034

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:6034
Rubix:358939
EAN:4547359338782
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość42 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łozysko 6034


Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, otwarte

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)260x260x42 mm
Waga Logistyczna7130 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość42 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6000
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r172000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr187000 N
Ciężar0.069 kg
zł 1506,42 Netto
/ Sztuka
zł 1852,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie