Referencje
SKF:6200-2RS1/C3VK284
Rubix:652880
Producent:157357
EAN:7316571756660


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6200-2RS1/C3VK284
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 32 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie