Referencje
SKF:6005-2Z
Rubix:12817
Producent:40538
EAN:7316570646443


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6005-2Z
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 60 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 32000 rpm |
| Prędkość graniczna | 16000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6550 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,7 Netto
/ Sztuka
zł 13,16 Brutto
- Dostępny