Referencje
SKF:6205-RSH/W64
Rubix:653208
Producent:205167
EAN:7316572295182




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205-RSH/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 124,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6205 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie