Referencje
SKF:6032-2RS1/W64
Rubix:542496
EAN:7316573936626


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 240 mm |
|---|---|
| Szerokość | 38 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Łożysko 6032-2RS1/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Mocne strony
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5221,5 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 240 mm |
| Szerokość | 38 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6032 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie