Referencje
PTN:6317
Rubix:2205085
Producent:893973
EAN:3660338464287




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 41 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6317
Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Łożyska kulkowe zwykłe - OTWARTE
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 41 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6300 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4500 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 96500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 133000 N |
| Ciężar | 3851 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,41 Netto
/ Sztuka
zł 96,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie