Referencje
FAG:6220-2RSR
Rubix:245004
Producent:0167216750000
EAN:4012801263030


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6220-2RSR
Łożysko kulkowe zwykłe 62.., wymiary główne zgodne z DIN 625-1, obustronne uszczelnienie wargowe.
To łożysko kulkowe poprzeczne marki FAG zostało zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności w różnych środowiskach przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się wytrzymałością i niezawodnością.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe FAG zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie przenosić duże obciążenia promieniowe dzięki jednorzędowej konstrukcji kulkowej. Ten typ łożyska jest znany ze swojej wytrzymałości i trwałości w środowiskach przemysłowych. Klatka z blachy stalowej zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, zmniejszając ryzyko przedwczesnego zużycia. Dwie gumowe uszczelki chronią elementy wewnętrzne przed kurzem, płynami i innymi zanieczyszczeniami. Taka konstrukcja gwarantuje nie tylko długą żywotność, ale także płynną i cichą pracę, niezbędną do optymalnego działania w różnych zastosowaniach.
Konserwacja:
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji łożysko kulkowe poprzeczne FAG wymaga niewielkiej konserwacji. Gumowe uszczelki zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, zmniejszając potrzebę częstego czyszczenia lub ponownego smarowania. Zaleca się jednak regularne monitorowanie działania łożyska w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości.
Uszczelnienie:
Uszczelnienie łożyska kulkowego poprzecznego FAG zapewniają dwie gumowe uszczelki, które skutecznie chronią elementy wewnętrzne przed zanieczyszczeniami, takimi jak kurz, woda lub płyny korozyjne. Ta bariera uszczelniająca odgrywa kluczową rolę w zachowaniu wewnętrznego smarowania, zapewniając płynny obrót i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
To łożysko kulkowe poprzeczne marki FAG zostało zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności w różnych środowiskach przemysłowych. To jednorzędowe łożysko kulkowe charakteryzuje się wytrzymałością i niezawodnością.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe FAG zostało zaprojektowane tak, aby skutecznie przenosić duże obciążenia promieniowe dzięki jednorzędowej konstrukcji kulkowej. Ten typ łożyska jest znany ze swojej wytrzymałości i trwałości w środowiskach przemysłowych. Klatka z blachy stalowej zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia, zmniejszając ryzyko przedwczesnego zużycia. Dwie gumowe uszczelki chronią elementy wewnętrzne przed kurzem, płynami i innymi zanieczyszczeniami. Taka konstrukcja gwarantuje nie tylko długą żywotność, ale także płynną i cichą pracę, niezbędną do optymalnego działania w różnych zastosowaniach.
Konserwacja:
Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji łożysko kulkowe poprzeczne FAG wymaga niewielkiej konserwacji. Gumowe uszczelki zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, zmniejszając potrzebę częstego czyszczenia lub ponownego smarowania. Zaleca się jednak regularne monitorowanie działania łożyska w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości.
Uszczelnienie:
Uszczelnienie łożyska kulkowego poprzecznego FAG zapewniają dwie gumowe uszczelki, które skutecznie chronią elementy wewnętrzne przed zanieczyszczeniami, takimi jak kurz, woda lub płyny korozyjne. Ta bariera uszczelniająca odgrywa kluczową rolę w zachowaniu wewnętrznego smarowania, zapewniając płynny obrót i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-2RSR, jednorzędowe, uszczelnienia, stalowa klatka z blachy.
Mocne strony
The protection provided by the rubber seals prevents the ingress of dust, water, and other contaminants, thereby extending the bearing’s service life. The sheet steel cage reinforces the product’s strength and allows for better load distribution, reducing vibrations and improving equipment stability. Furthermore, thanks to optimal lubrication retained by the seals, maintenance is simplified and operating costs are reduced. This product therefore offers a reliable and high-performance solution for demanding industrial applications.
Zastosowania
• Automotive equipment
• Small gearboxes
• Household appliances
• Small gearboxes
• Household appliances
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3300 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 62..-2rsr |
| Prędkość graniczna | 2140 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 93000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 130000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 370,82 Netto
/ Sztuka
zł 456,11 Brutto
- Dostępny