Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6204/C4MT

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6204/C4MT
Rubix:653103
Producent:227626
EAN:7316572485521
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6204/C4MT


Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna103,8 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Seria62..
  • Termin dostawy na zapytanie