Referencje
PBF:6208 NC3
Rubix:273420
Producent:6208 NC3

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6208 N C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,15 Netto
/ Sztuka
zł 19,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie