Referencje
SKF:4301 ATN9/W64
Rubix:652125
Producent:81944
EAN:7316570207637


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4301 ATN9/W64
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 4301 |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie