Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6302-2RSH/C3

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6302-2RSH/C3
Rubix:12643
Producent:188903
EAN:7316572026342
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6302-2RSH/C3


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna82,2 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria63
Koszstal
Prędkość odniesienia38000 rpm
Prędkość graniczna12000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11900 N
zł 10,04 Netto
/ Sztuka
zł 12,35 Brutto
  • Dostępny