Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6306-2Z

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6306-2Z
Rubix:107284
Producent:43759
EAN:7316570113587
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6306-2Z


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami lub blaszkami ochronnymi są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna353 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria63
Koszstal
Prędkość odniesienia20000 rpm
Prędkość graniczna11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29600 N
zł 20,24 Netto
/ Sztuka
zł 24,9 Brutto
  • Dostępny