Referencje
SKF:6215-2RS1/C2
Rubix:653525
Producent:242746
EAN:7316572567999


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6215-2RS1/C2
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1190,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Seria | 62.. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie