Referencje
SKF:22211 EKS/C5S3VA210
Rubix:650754
EAN:7316574647439


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22211 EKS/C5S3VA210
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 0.84 kg |
| Prędkość odniesienia | 6300 rpm |
| Prędkość graniczna | 8500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 127000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 129000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie