Referencje
SKF:23220-2CS5W/C4GEM9
Rubix:823250
EAN:7316574461912


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60.3 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23220-2CS5W/C4GEM9
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6601 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60.3 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Ciężar | 6.85 kg |
| Prędkość graniczna | 700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 475000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie