Łożyska baryłkowe FAG 22248-BE-XL-C3

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:22248-B-MB-C3
FAG:22248-BE-XL-C3
Rubix:420999
Producent:0625628000030
EAN:4012802622317
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.440 mm
Szerokość120 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22248-BE-XL-C3


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna79700 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.440 mm
Szerokość120 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1200 rpm
Prędkość graniczna1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2900000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2230000 N
zł 8949,65 Netto
/ Sztuka
zł 11 008,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie