Łożyska baryłkowe NTN 23936EMD1

NTN - Łożysko sferyczne wałeczkowe - 23936EMD1

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NTN:23936EMD1
Rubix:3135635
EAN:4547359799422
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 23936EMD1


Łożysko sferyczne wałeczkowe, z centralnym żeberkiem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowy, obrobiony koszyk centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)250x250x52 mm
Waga Logistyczna8000 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar7.95 kg
Prędkość odniesienia1900 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r869000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1900 N
  • Termin dostawy na zapytanie