Referencje
FLT:21304CAW33
Rubix:279352


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 21304 CAW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,93 Netto
/ Sztuka
zł 102 Brutto
- Dostępny