Łożyska baryłkowe NTN 23228.EMKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe - 23228.EMKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23228.EMKW33C3
Rubix:3135591
EAN:3413521058264
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość88 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23228EMKW33C3


Łożysko baryłkowe, jednoczęściowy, obrabiany mechanicznie koszyk, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym, stożkowy otwór 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość88 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar17.7 kg
Prędkość odniesienia1700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1370000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1700 N
  • Termin dostawy na zapytanie