Łożyska baryłkowe NSK 22319EAKE4C3

Łożysko baryłkowe: seria: 22319

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22319EAKE4C3
Rubix:660225
Producent:22319EAKE4C3 N
EAN:00029176416262
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość67 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22319EAKE4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Mocne strony

Wytrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Kompensuje niewspółosiowość.

Zastosowania

Przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10000 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość67 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2600 rpm
Prędkość graniczna2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r780000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr735000 N
zł 1038,84 Netto
/ Sztuka
zł 1277,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie