Łożyska baryłkowe NSK 22256CAME4C3

Łożysko baryłkowe NSK: seria 22256

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:22256CAME4C3
Rubix:660135
Producent:22256CAME4C3 N
EAN:00029176528637
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.500 mm
Szerokość130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22256CAME4C3


Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna114000 g
Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.500 mm
Szerokość130 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3650000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2850000 N
zł 20 599,6 Netto
/ Sztuka
zł 25 337,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie